Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsschraube mit Innensechsrund u. Pin ISO 10642 ähnlich aufgrund des TX Antrieb, Edelstahl A2 blank

DIN 7991/ISO 10642 ähnl EDST A2 Sicherheitschr
SHR-ISO10642-A2/070-(TX25-PIN)-M5X60

Art.-Nr. 028405 60

EAN 4060052472121

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsschraube mit Innensechsrund u. Pin ISO 10642 ähnlich aufgrund des TX Antrieb, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 028405 60

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ideal zur Durchführung von Installationen in Schulen, Krankenhäusern, Museen, geschlossene Anstalten, Haftanstalten und Sicherheitsinstallationen.

  • Verhinderung der Demontage durch Vandalismus.
Hinweis

Zur Montage und Demontage wird Sonderwerkzeug benötigt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Maschinenbau - Um Sicherheitsschalter und Sicherheitssysteme vor Demontage zu schützen.

  • Elektronikbereich - Sicherheitskästen / Schaltschränke.

  • Auch für den Außenbereich geeignet, da Edelstahl A2-Werkstoff.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11,20 mm

Kopfhöhe (k1)

3,1 mm

Normen

ISO 10642, WN 284

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

TX mit Sicherungspin

Innenantrieb

TX25+P

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

16 mm

Produktklasse

A

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung

BIT-TX25-LO-1/4ZO-L25MM

Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
x 5 St.